Beli harga mesin spiral kawat di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Joyko Label Price Gun
    Mulai

    Rp139.900

    Joyko Label Price Gun
    atribut:
    • Color: Random Color
  2. RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  3. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  4. LAKONI Mesin Las GE
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Mesin Las GE
    atribut:
    • Voltage (V): 160-250
  5. Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)
    Mulai

    Rp659.900

    Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)
    Deskripsi:
    SENATOR Workshop Drill Press Vice Cocok untuk digunakan pada latihan pilar / bangku untuk menenangkan benda kerja di semua aplikasi tugas pengeboran ringan untuk garasi atau bengkel kecil. Cast konstruksi dengan slot mesin yang spasi untuk cocok untuk semua populer pangkalan bor berdiri. Lintas dibor menangani dengan sliding T-bar untuk pengaruh ekstra
  6. LAKONI Mesin Las E
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Mesin Las E
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  7. TRUSCO Steel Wire
    Mulai

    Rp99.900

    TRUSCO Steel Wire
    Deskripsi:
    Please cut using special tools, such as a nipper. Do not use for suspending heavy items.
  8. Hyundai Mesin Bor Listrik
    Mulai

    Rp509.900

    Hyundai Mesin Bor Listrik
    atribut:
    • Drilling Depth: Aluminium 10 mm Wood 25 mm
    • Chuck Size: 10 mm
    • Rated input power: 450 watt
    • Max.Free Speed: 0-2800 r.p.m
    • Rate Voltage: 220-240 V at 50Hz
    • Diameter of Bit Steel: 10 mm
  9. RIDGID Mesin Pembersih Pipa Auto Clean (Mesin Pembersih Pipa)
    Mulai

    Rp6.599.900

    RIDGID Mesin Pembersih Pipa Auto Clean (Mesin Pembersih Pipa)
    atribut:
    • Cable Length (m): 9
    • Voltage (V): 120
    • Catalog Number: 55808
  10. Freshgen AC Generator 1 Phase
    Mulai

    Rp8.599.900

    Freshgen AC Generator 1 Phase
    Deskripsi:
    The ST series generators are mainly designed to serve as power generating unit of small capacity which supply electricity for lighting purpose in ships as well as for household electric devices used in towns or villages.
    atribut:
    • Phase: 1
  11. TRUSCO Steel Wire
    Mulai

    Rp49.900

    TRUSCO Steel Wire
    atribut:
    • Material: Steel (SWMGS-2)
    • Surface Processing: Hot-dip galvanized finish
    • Purpose of Use: For gardening, farm, other works. For uniting.
  12. Supreme Cables Power Cable NYA RE Series For Building (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp559.900

    Supreme Cables Power Cable NYA RE Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Building Wire NYA is Applications single core copper conductor, PVC insulated. Used for permanent installation in conduit exposed wiring in dry location.Specifications: SPLN 42-1 / SII 0208Rated Voltage : 450/750 Volt
    atribut:
    • Length (m): 100
  13. Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Supreme Cable memiliki variant product dan berbagai ukuran dengan kualitas terbaik. dengan standard yang aman untuk instalasi listrik rumah ataupun kantor anda
    atribut:
    • Type: NYM Supreme
  14. Newmark Binding Machines Comb Starter III For A4/Letter Size (Mesin Laminating)
    Mulai

    Rp999.900

    Newmark Binding Machines Comb Starter III For A4/Letter Size (Mesin Laminating)
    atribut:
    • No. of Punches: 21 (Eutrope) or 19 (America)
    • Single Punch Capacity: Up to 10 Sheets (80gsm/20lbs)
  15. TRUSCO Stainless Steel Wire Small Type
    Mulai

    Rp70.900

    TRUSCO Stainless Steel Wire Small Type
    atribut:
    • Material: Stainless steel (SUS304)
    • Weight (kg): 1
    • Weight (g): 13
    • Length (m): 7
    • Working Load (kgf): 5
    • Count: 24
    • Purpose of Use: For gardening, farmlands and other bonds. Uniting prone to rusting areas.
    • Wire Diameter (mm): 0.55
  16. KSS Wiring Accesories Kabel Spiral
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp25.900

Daftar Harga harga mesin spiral kawat Terbaru April 2026
Joyko Label Price GunRp139.900
RHINO Mesin Las Inverter MMARp1.199.900
Makita Mesin Potong Kayu MejaRp13.999.900
LAKONI Mesin Las GERp1.999.900
Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)Rp659.900
LAKONI Mesin Las ERp1.599.900
Newmark Binding Machines NM (Mesin Laminating)Rp1.699.900
TRUSCO Steel WireRp99.900
Hyundai Mesin Bor ListrikRp509.900
RIDGID Mesin Pembersih Pipa Auto Clean (Mesin Pembersih Pipa)Rp6.599.900

Data diperbarui pada 05/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)